Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden KeyConnect Serie Keystone-Patchfeld Cat.5e, Cat.6 24 Anschl., 1U, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763686
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     AX103114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
LAN Kategorie = Cat.5e, Cat.6
Anzahl der Anschlüsse = 24
Rack Höhe = 1U
Höhe = 44.45mm
Breite = 482.6mm
Tiefe = 33.02mm
Farbe = Schwarz
Serie = KeyConnect

Das 10GX-Patchfeld ist ein vollständig bestücktes Patchfeld, das für den Einsatz im 10GX-System entwickelt wurde. Das 10GX-Patchfeld verfügt über den 10GX-Steckverbinder, der speziell für die schwierigen Herausforderungen der 10-Gbit/s-Übertragung entwickelt wurde. 10GX-Patchfelder sind in Optionen mit hoher Dichte erhältlich, wie z. B. 24 Anschlüsse in 1 HE oder 48 Anschlüsse in 2 HE, aber die außergewöhnliche ANEXT-Leistung des 10GX-Steckverbinders hat es Belden ermöglicht, auch eine Option mit extrem hoher Dichte zu unterstützen, die das 10GX Ultra High-Density-Patchpanel bietet, das 48 Anschlüsse in 1 HE unterstützt Alle Leistungsmerkmale wie ANEXT, NEXT, FEXT, Insertion Loss und Return Loss wurden so eingestellt, dass eine Übertragungsleistung von bis zu 625 MHz gewährleistet ist. Die Patchpanels von KeyConnect sind robuste modulare Vollmetall-Patchpanels, die eine flexible, vielseitige und hochdichte Anschlusslösung für Datenzentren und Telekommunikationsräume bieten. Die modularen KeyConnect-Patch-Panels sind in 24-Port/1U-, 48-Port/2U-, 72-Port/2U- und 48-Port/1U-Konfigurationen erhältlich. Die KeyConnect-Patch-Panel-Serie umfasst auch das einzigartige AngleFlex-Patch-Panel, das in 24-Port/1U- und 48-Port/2Ukonfiguration erhältlich ist. Patentierte abnehmbare abgewinkelte Einsätze bieten eine intuitive linke, rechte oder bidirektionale Patchkabelführung und effizientere Switch-Verbindung. Abgewinkelte Einsätze machen ein horizontales Kabelmanagement überflüssig, für eine Platzersparnis von 27 % pro Rack. Die Panels KeyConnect und AngleFlex-Panels können mit modularen 10GX-Schlüsselverbindungs-Jacks oder Multimedia-Modulen konfiguriert werden. Die Front Access Patchpanels von KeyConnect sind in 24-Port/1U-, 48-Port/2U- und 72-Port/2U-Konfigurationen erhältlich und wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen der Platz hinter dem Panel begrenzt ist
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e, Cat.6
Anzahl der Anschlüsse:
24
Rack Höhe:
1U
Höhe:
44.45mm
Breite:
482.6mm
Tiefe:
33.02mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
KeyConnect
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, patchpanel 24 port, 1763686, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Belden, AX103114, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,74*
€ 82,16*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 55,47*
€ 84,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.