Übersicht | "Snap-In Patchpanel"Überbegriffe Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung (28 Angebote) 19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine du... |
|
ab € 19,54* pro Stück |
| |
|
ASSMANN Electronic DN-91410-LF |
ab € 9,17* pro Stück |
| |
|
ASSMANN Electronic DN-91411-LF |
ab € 9,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,50* pro Stück |
| |
|
Metz Connect 130926-0003KE |
ab € 17,42* pro Stück |
| |
|
Metz Connect 130926-0029KE |
ab € 17,42* pro Stück |
| |
Modular High Density Patch Panel, geschirmt (15 Angebote) Modular High Density Patch Panel, geschirmt Das DIGITUS® 24-Port 0,5HE Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte. Da das Panel nur 0,5HE hoch ist, können auf 1HE 48 Ports (2 Panels mit jeweils ... |
ASSMANN Electronic DN-91422 |
ab € 24,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,86* pro Stück |
| |
Modular Patch Panel, 24-Port (23 Angebote) Modular Patch Panel, 24-Port Das Modulare Patch Panel von DIGITUS® ist als 16- oder 24-Port Variante erhältlich. Der 1,5 mm kaltgewalzte C-Stahl bietet optimalen Halt für Ihre Keystone Module. Tech... |
ASSMANN Electronic DN-91410 |
ab € 7,71* pro Stück |
| |
DeLOCK 43277 Patch Panel 1U (14 Angebote) Dieses Patchpanel von Delock können Sie zum Einbau in einen 19″ Geräteschrank verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 24 Keystone Modulen geeignet. |
|
ab € 13,25* pro Stück |
| |
Modul AP-Gehäuse 12 Port reinweiß, unbestückt (23 Angebote) Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform stabiles Stahlblechgehäuse Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010 einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch ... |
Metz Connect 130861-1202-E |
ab € 30,02* pro Stück |
| |
Patchpanel 24 Port lgr 1HE unbest.RAL7035 0-2153437-2 (5 Angebote) Patchpanel 24 Port lgr 1HE unbest.RAL7035 0-2153437-2Unbestückt, das 24-Port-Patchfeld kann 24 SL- und AMP-Twist-SL-Buchsen aufnehmen, eine 1 U, 19" Plattform, inkl. 4 Beschriftungsstreifen zur ein... |
|
ab € 16,37* pro Stück |
| |
DeLOCK 43259 Patch Panel (11 Angebote) Kurzbeschreibung Dieses Patchpanel von Delock können Sie zum Einbau in einen 10" Geräteschrank verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 12 Keystone... |
|
ab € 6,24* pro Stück |
| |
Desktop Modular Patch Panel, geschirmt, 12-Port (11 Angebote) Desktop Modular Patch Panel, geschirmt, 12-Port Verwendung in SOHO Anwendungen Die Desktop Patch Panel von DIGITUS® sind die ideale Lösung zur SoHo-Anwendung (Smart Office Home Office).Die vollgesc... |
ASSMANN Electronic DN-93706 |
ab € 15,98* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Snap-In Patchpanel | | ![](/p.gif) | Mit den modularen Patchpaneln individuell verkabeln und erweitern
Modulare Patchpanel ermöglichen Ihnen einen individuellen und erweiterbaren Aufbau Ihrer Schaltschrankverkabelung. Die Patchpanel verfügen an der Front über Rj-45-Ports. Auf der Rückseite erfolgt der Anschluss der Netzwerkkabel. Üblich ist dabei der Einsatz von LSA-Technik. Die Zahl der Ports ist modellabhängig, genauso wie die Bauhöhe des modularen Patchpanels. Alternative Bezeichnungen sind modulares Patchfeld oder Rangierfeld.
Anzahl der Ports
Die Anzahl der Ports gibt an, welche Anzahl an Verbindungen sich über das Patchpanel schalten lassen. Die Anzahl der Ports hat Auswirkungen auf die Bauhöhe des Panels.
Bauhöhe
Die Bauhöhe des Patchpanels wird maßgeblich durch die Anzahl der Ports bestimmt. Je nach Modell beträgt die Bauhöhe meist ein bis vier HE. Durch den modularen Aufbau können Sie mehrere Patchpanel in einem Schaltschrank kombinieren. So lassen sich bestehende Rangierfelder leicht erweitern.
Tipps zur Wahl
- Prüfen Sie die Anzahl der benötigten Ports. Planen Sie eine Reserve ein, lässt sich bei kleinen Erweiterungen des Netzwerkes vielfach die Neuanschaffung eines zusätzlichen Patchpanels sowie dessen Installation vermeiden.
- Achten Sie auf benötigtes Installationsmaterial und Werkzeug. Oft erfolgt der Anschluss der Kabel über LSA Verbindungen. Benötigen Sie solche ist es ratsam, diese gleich mitzubestellen. Gleiches gilt für Netzwerkkabel für die zu installierenden Netz-Verbindungen. Planen Sie Kabel selbst zu konfektionieren, besteht zudem neben dem passenden Kabel auch Bedarf an passenden Steckern und Installationswerkzeugen. Für Fast- und Gigabit-Ethernet sind dies in der Regel RJ-45 Stecker und Crimpzange. Kabelbinder ermöglichen Ihnen die Leitungen zu organisieren.
- Überprüfen Sie, ob Zugentlastungen im Lieferumfang enthalten sind. Ist dies nicht der Fall ist es ratsam, passendes Material gleich mitzubestellen.
|
|