Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1764183 Herst.-Nr.: 90 22 02 SB EAN/GTIN: 4003773082293 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneidkapazität = 13 → 32 mm Geeignet für = Kunststoff Gehäusematerial = Kunststoff Modellnummer = TwistCut® Schneider-Typ = Ersatzklinge
KNIPEXDer KNIPEX Rohrschneider ist ein Schneidwerkzeug aus Kunststoff mit 13-32 mm Kapazität zum Schneiden von leeren oder fertig montierten Wellrohren. Das Gehäuse des Schneiders besteht aus einer stabilen Polyamid-Verbindung. Er verfügt über eine doppelseitige Führung für präzises Schneiden.Eigenschaften und Vorteile• Exakter, bündiger Schnitt, ohne die internen Kabel zu beschädigen • Schnelle und zuverlässige Arbeit • Eingelassene Klingen verhindern Verletzungen • Einfaches Einführen des Wellrohrs für zuverlässiges und einfaches Schneiden • Schmal und ergonomisch geformt für Arbeiten in schlecht zugänglichen BereichenAnwendungen• Baugewerbe • Elektrohandwerke • Sanitärarbeiten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schneidkapazität: | 13 → 32 mm | Geeignet für: | Kunststoff | Gehäusematerial: | Kunststoff | Modellnummer: | TwistCut® | Schneider-Typ: | Ersatzklinge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Rohrabschneider, Rohrschneider, Wellenrohr, Wellrohr, wellrohr 100mm, wellrohr, knipex wellrohr, 1764183, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Knipex, 902202SB, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (39) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 20,68* | € 24,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 20,62* | € 24,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 20,87* | € 25,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 21,12* | € 25,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 23,57* | € 29,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|