Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC ZH Vakuumerzeuger, 1mm Düse, 26l/min, bis -90kPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC ZH Vakuumerzeuger, 1mm Düse, 26l/min, bis -90kPa
SMC ZH Vakuumerzeuger, 1mm Düse, 26l/min, bis -90kPa
Artikel-Nr.:
     108EL-1765400
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZH10DSA-01-01-01
EAN/GTIN:
     5059039813292
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Saugstrom max. = 26l/min
Vakuumdruck max. = -90kPa
Düsendurchmesser = 1mm
Serie = ZH
Eingangsdruck max. = 0.45MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -5°C
Ausgangsanschluss - Größe = RC 1/8

Die leichten Vakuum-Erzeuger der Baureihen ZH und ZU verbinden einfache Konstruktion mit hoher Leistung. Einfach einen Luftzufuhrschlauch an einem Ende einstecken, und schon ist das Vakuum am anderen Ende fertig. Die schlanken ZU-Generatoren sind besonders kompakt. Die ZH und ZU Sofortreaktion kann schneller sein als zentrale Vakuumsysteme. Außerdem sind diese Generatoren oft kleiner und leichter als die sperrigen Vakuumleitungen in zentralen Vakuumsystemen. Ein eingebauter Schalldämpfer hält die Geräusche des Generators auf einem Minimum. Erhältlich in vier Düsendurchmessern und verschiedenen Anschlussgrößen.Düsendurchmesser: ø0,5, ø0,7, ø1,0, ø1,3, ø1,5, ø1,8, ø2,0.Kompakt und leichtGehäuseform (eingebauter Schalldämpfer) und Gehäuseform.One-Touch- und Schraubverbindungen können kombiniert werden.Gehäuse kann montiert und gesichert werden.
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
26l/min
Vakuumdruck max.:
-90kPa
Düsendurchmesser:
1mm
Serie:
ZH
Eingangsdruck max.:
0.45MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Ausgangsanschluss - Größe:
RC 1/8
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, smc vakuum-erzeuger, ejektor pneumatik, 1765400, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, SMC, ZH10DSA010101, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,90*
ab € 22,37*
€ 30,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,61*
€ 32,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.