Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI-Kabel A DVI-I - Stecker B VGA - Buchse, 200mm PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com DVI-Kabel A DVI-I - Stecker B VGA - Buchse, 200mm PVC Schwarz
StarTech.com DVI-Kabel A DVI-I - Stecker B VGA - Buchse, 200mm PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1765662
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIVGAMF8IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Steckverbinder 1 = DVI-I
Steckverbinder 2 = VGA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 200mm
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Schirmung = Aluminium-Mylarfolie mit Litze
Litzengröße = 28 AWG

DVIVGAMF8IN DVI-VGA-Kabel Das DVIVGAMF8IN DVI-VGA-Kabel (8") dient zur Anpassung eines DVI-Steckers an eine VGA-Buchse und ermöglicht den Anschluss eines Flachbildschirms an einen PC oder MAC®-Computer mit DVI-I-Ausgang. Der durch den Dongle hinzugefügte VGA-Buchsenkontakt befindet sich ca. 8 Zoll vom DVI-Ausgang entfernt, was die Belastung des DVI-Anschlusses verringert und Schäden am DVI-Anschluss verhindert und gleichzeitig das Potenzial reduziert, andere verfügbare Anschlüsse zu blockieren. Der DVI-Stecker-VGA-Buchsenadapter besteht aus hochwertigen Materialien, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten, und wird durch die lebenslange Garantie von StarTech.com unterstützt. Eigenschaften und Vorteile • DVI-I(Stecker)-VGA(Buchse)-Anschlüsse • Bietet Kabellänge von 8" • Kostengünstige Lösung zum Anschluss eines VGA-Displays an eine DVI-I-Grafikkarte • Das 8"-Adapterformat verringert die Möglichkeit der Blockierung anderer verfügbarer Anschlüsse und nimmt die Belastung vom DVI-Steckverbinder • Unterstützt durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com Anwendungen • Anschluss eines VGA-Bildschirms an eine DVI-I-Grafikkarte Was ist enthalten? 8"-DVI-VGA-Kabeladapter – M/F Hinweis Dieses Produkt ist für Verbindungen zwischen DVI-I- und VGA-Geräten vorgesehen. Wenn Ihr Gerät über einen DVI-D-Anschluss verfügt, beziehen Sie sich auf den hochauflösenden Video-DVI-VGA-Konverter DVI2VGACON von StarTech.com.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
DVI-I
Steckverbinder 2:
VGA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
200mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Schirmung:
Aluminium-Mylarfolie mit Litze
Litzengröße:
28 AWG
Weitere Suchbegriffe: DVI VGA Kabel, DVI Verlängerung, Adapter VGA, VGA Adapter, startech dvi adapter, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm, 1765662, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DVI-Kabel, StarTech.com, DVIVGAMF8IN, Cables & Wires, AV Cables, DVI Cables
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 9,40*
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 9,47*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,03*
€ 10,04*
3 Tage
11
€ 4,50*
ab € 7,49*
€ 10,28*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 10,07*
€ 14,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DVIVGAMF
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.