Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI-Kabel A DVI-I - Stecker B VGA - Buchse PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com DVI-Kabel A DVI-I - Stecker B VGA - Buchse PVC Schwarz
StarTech.com DVI-Kabel A DVI-I - Stecker B VGA - Buchse PVC Schwarz
StarTech.com DVI-Kabel A DVI-I - Stecker B VGA - Buchse PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1765664
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIVGAMFBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Steckverbinder 1 = DVI-I
Steckverbinder 2 = VGA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz

DVIVGAMFBK DVI-VGA-Kabeladapter Der DVIVGAMFBK DVI-I-VGA-Adapter (M/F) wird verwendet, um einen DVI-Stecker in eine VGA-Buchse umzuwandeln. Der DVI-VGA-Adapter besteht aus hochwertigen Materialien, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten, und wird durch die lebenslange Garantie von StarTech.com unterstützt. Eigenschaften und Vorteile • Vergossener Steckverbinder mit Rändelschrauben • Umwandlung eines DVI-I-Signals in ein VGA-Signal • Schnelle und einfache Montage Keine Einstellungen und keine Software erforderlich • Unterstützt durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com • Kostengünstige Lösung zum Anschluss eines analogen Flachbildschirms an einen PC oder Mac®-Computer mit DVI-I-Ausgang Anwendungen • Anschließen eines VGA-Videoausgabegeräts an eine DVI-Grafikkarte an (VGA-Flachbildschirme, VGA-Projektoren und VGA-HDTVs) Was ist enthalten? DVI-VGA-Kabeladapter – Schwarz – M/F Hinweis Dieses Produkt ist für Verbindungen zwischen DVI-I- und VGA-Geräten vorgesehen. Wenn Ihr Gerät über einen DVI-D-Anschluss verfügt, beziehen Sie sich auf den DVI-VGA-Konverter DVI2VGACON oder DVI2VGAE von StarTech.com.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
DVI-I
Steckverbinder 2:
VGA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: DVI VGA Kabel, DVI Verlängerung, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech dvi adapter, adapterkabel dvi, startech adapter vga, 1765664, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DVI-Kabel, StarTech.com, DVIVGAMFBK, Cables & Wires, AV Cables, DVI Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,79*
3 Tage
11
€ 4,90*
ab € 4,76*
€ 7,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,67*
€ 9,58*
€ 3,50*
ab € 10,03*
€ 14,28*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 10,41*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DVIVGAFMBK
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.