Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI-Kabel A DVI-D Single Link - Stecker B DVI-D Single Link - Stecker, 5m PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com DVI-Kabel A DVI-D Single Link - Stecker B DVI-D Single Link - Stecker, 5m PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1765741
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIDSMM5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Kabel auf Displayport
Steckverbinder 1 = DVI-D Single Link
Steckverbinder 2 = DVI-D Single Link
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 5m
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Schirmung = Aluminium Foil, Braid
Litzengröße = 28 AWG

DVI-Kabel DVIDSMM5M Das DVI-D Single Link-Kabel DVIDSMM5M verfügt über 2 DVI-Stecker (19-polig) und bietet eine zuverlässige rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktop- oder Laptop-Computer und einem DVI-D-Monitor oder Projektor. Das 5m lange DVI-D-Stecker-Stecker-Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200 und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 4,95 Gbit/s, und es ist vollständig konform mit DVI DDWG-Standards. Entwickelt und konstruiert für maximale Haltbarkeit, wird dieses hochwertige digitale Videokabel durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com unterstützt. Eigenschaften und Vorteile • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsraten von bis zu 4,95 Mbit/s • Aluminium-Mylarfolie mit Schirmgeflecht • Unterstützt Hot-Plugging von DVI-Geräten • Konform mit DVI DDWG-Standards • Vermeidet beschädigte Steckverbinder durch langlebiger Zugentlastungsformteil • Garantierte Zuverlässigkeit Anwendungen • Schließen Sie Ihren Desktop- oder Laptop-Computer an einen DVI-D Single Link-Bildschirm oder -Projektor an Was ist enthalten? DVI-D Single Link-Kabel, 5m – Stecker/Stecker Häufig gestellte Fragen Wann sollte ich ein längeres Videokabel statt verwenden Ein Video-Extender? Sie sollten Videokonverter und Extender nur dann verwenden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. In vielen Fällen sind die meisten Videokonverter und Extender nicht erforderlich, wenn Sie das richtige Kabel erwerben. In der folgenden Tabelle ist die maximale Kabellänge für gängige Videostandards aufgeführt. DisplayPort - 50 Fuß (15.2m) HDMI ® - 50 Fuß (15.2m) DVI - 50 Fuß (15.2m) VGA - 200 Fuß (76m)
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
DVI-D Single Link
Steckverbinder 2:
DVI-D Single Link
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
5m
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Schirmung:
Aluminium Foil, Braid
Litzengröße:
28 AWG
Weitere Suchbegriffe: Displayport Kabel auf DVI, dvi kabel 18+1 5m, dvi kabel 5m, dvi kabel, 1765741, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DVI-Kabel, StarTech.com, DVIDSMM5M, Cables & Wires, AV Cables, DVI Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,67*
€ 20,55*
Frei Haus
ab € 15,61*
€ 21,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,91*
€ 22,85*
14 Tage
21
€ 6,29*
ab € 18,49*
€ 26,49*
€ 3,50*
ab € 20,95*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828567
ab € 17,83*
Ähnlich
RS Pro
1828559
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.