Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECWFE Folienkondensator 100nF ±10% / 450V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1766366
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFE2W105K
EAN/GTIN:
     5059039459704
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 450V dc
Toleranz = ±10%
Serie = ECWFE
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
450V dc
Toleranz:
±10%
Serie:
ECWFE
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1766366, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWFE2W105K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.