Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Blau PP Flaschenbürste, Ø 90mm L. 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Blau PP Flaschenbürste, Ø 90mm L. 160mm
Vikan Blau PP Flaschenbürste, Ø 90mm L. 160mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1766572
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5380903
EAN/GTIN:
     5705025380391
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Durchmesser = 90mm
Länge = 160mm
Farbe = Blau
Borstenlänge = 30mm
Borstenmaterial = PP

Passend für alle Vikan-Griffe. Der Vikan Rohrreiniger ist für die Reinigung verschiedener Arten von Rohren geeignet. Geeignet für die Reinigung von Fleischwölfen in einer Metzgerei
Weitere Informationen:
Durchmesser:
90mm
Länge:
160mm
Farbe:
Blau
Borstenlänge:
30mm
Borstenmaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, vikan flaschenbürste, babyflaschenbürste, rohrbürsten 160 mm, 1766572, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Flaschenbürsten, Vikan, 5380903, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Bottle Brushes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,40*
€ 11,86*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 12,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.