Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Blau PP Flaschenbürste, Ø 103mm L. 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Blau PP Flaschenbürste, Ø 103mm L. 170mm
Vikan Blau PP Flaschenbürste, Ø 103mm L. 170mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1766585
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     53801033
EAN/GTIN:
     5705025380315
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Durchmesser = 103mm
Länge = 170mm
Farbe = Blau
Borstenlänge = 37mm
Borstenmaterial = PP

Diese Rohrbürste hat Borsten an den Seiten sowie an der Vorderseite. Sie wird dort eingesetzt, wo eine breitere Rohrreinigung erforderlich ist oder wo das zu reinigende Gerät einen Endpunkt hat, der mit einer Handbürste nicht erreicht werden kann. Wird auch für die Kanalreinigung verwendet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
103mm
Länge:
170mm
Farbe:
Blau
Borstenlänge:
37mm
Borstenmaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, vikan flaschenbürste, babyflaschenbürste, 1766585, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Flaschenbürsten, Vikan, 53801033, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Bottle Brushes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 13,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,73*
€ 23,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.