Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Blau Polyester Flaschenbürste, Ø 77mm L. 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Blau Polyester Flaschenbürste, Ø 77mm L. 155mm
Vikan Blau Polyester Flaschenbürste, Ø 77mm L. 155mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1766603
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5380773
EAN/GTIN:
     5705025380377
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Durchmesser = 77mm
Länge = 155mm
Farbe = Blau
Borstenlänge = 24mm
Borstenmaterial = Polyester

Passend für alle Vikan-Griffe. Der Vikan Rohrreiniger ist für die Reinigung verschiedener Arten von Rohren geeignet. Geeignet für die Reinigung von z. B. Sortiermaschinen in der Fischereiindustrie.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
77mm
Länge:
155mm
Farbe:
Blau
Borstenlänge:
24mm
Borstenmaterial:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, vikan flaschenbürste, babyflaschenbürste, 1766603, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Flaschenbürsten, Vikan, 5380773, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Bottle Brushes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,09*
€ 10,36*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 12,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.