| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766779 Herst.-Nr.: 1766779 EAN/GTIN: 5056279143226 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Blau Nennspannung = 24V dc Anzahl der LEDs pro Meter = 60 Schutzart = IP68
Das dünne LED-Neon-Seil ist perfekt für eine Reihe von Anwendungen wie Schlafzimmerbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Ausschilderbeleuchtung, TV-Hintergrundbeleuchtung, Stabbeleuchtung usw. Das Seil ist sehr flexibel und ermöglicht die Installation an kniffligen Orten und verfügt über einen weichen Lichteffekt, eine gleichmäßige Farbe und eine Lichtquelle, die nicht zu sehen ist.Hohe Flexibilität, minimaler Biegeradius: 100 mm Weicher Lichteffekt, gleichmäßige Farbe, Lichtquelle ist nicht zu sehen 14,4 W/M, 24 V dc PVC+TPU-Material, UV-geschützt Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Blau | Nennspannung: | 24V dc | Anzahl der LEDs pro Meter: | 60 | Schutzart: | IP68 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led-streifen, 1766779, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, RS PRO, LEDNEONSLIM5MB, LED Lighting Components, LED Strip Lights, Displays & Optoelectronics |
| | |
| |