Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan 415mm Bürste mit Polyester-Borsten Waschbürste, Hart Grün, Borsten L. 36mm Ja für Mehrzweckreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan 415mm Bürste mit Polyester-Borsten Waschbürste, Hart Grün, Borsten L. 36mm Ja für Mehrzweckreinigung
Vikan 415mm Bürste mit Polyester-Borsten Waschbürste, Hart Grün, Borsten L. 36mm Ja für Mehrzweckreinigung
Artikel-Nr.:
     108EL-1767516
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     41862
EAN/GTIN:
     5705020418624
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Handscheuerbürste
Anwendung = Mehrzweckreinigung
Hart/Weich = Hart
Borstenmaterial = Polyester
Farbe = Grün
Borstenlänge = 36mm
Produkttiefe = 71mm
Produktbreite = 415mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
Bürstentyp = Waschbürste

Der lange Griff dieser Bürste ermöglicht es dem Bediener, in schwer zugängliche Geräteteile zu greifen. Die abgewinkelte, harte Borste eignet sich gut zum Schrubben auf Distanz, z. B. bei Reinigungsmaschinen, tiefen Eimern, Behältern und Wannen oder überall dort, wo eine größere Reichweite erforderlich ist
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mehrzweckreinigung
Hart/Weich:
Hart
Borstenmaterial:
Polyester
Farbe:
Grün
Borstenlänge:
36mm
Produkttiefe:
71mm
Produktbreite:
415mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
Bürstentyp:
Waschbürste
Weitere Suchbegriffe: Molkereibürste, Scheuerbürste, Wurzelbürste, Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, Stielbürste, Stielscheuerbürste, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, handfeger elaston, autowaschbürste, 1767516, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Scheuerbürsten, Vikan, 41862, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Scrubbing Brushes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 10,31*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 12,98*
€ 18,90*
ab € 7,01*
€ 15,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,10*
€ 16,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.