Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan 200mm Bürste mit Polyester-Borsten Handbürste, Hart Orange, Borsten L. 36mm Ja für Mehrzweckreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan 200mm Bürste mit Polyester-Borsten Handbürste, Hart Orange, Borsten L. 36mm Ja für Mehrzweckreinigung
Vikan 200mm Bürste mit Polyester-Borsten Handbürste, Hart Orange, Borsten L. 36mm Ja für Mehrzweckreinigung
Artikel-Nr.:
     108EL-1767520
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     38907
EAN/GTIN:
     5705020389078
Suchbegriffe:
Handscheuerbürste
Molkereibürste
Scheuerbürste
Wurzelbürste
Anwendung = Mehrzweckreinigung
Hart/Weich = Hart
Borstenmaterial = Polyester
Farbe = Orange
Borstenlänge = 36mm
Produkttiefe = 70mm
Produktbreite = 200mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
Bürstentyp = Handbürste

Diese Mehrzweckbürste hat steife, abgewinkelte Borsten, die das Schrubben von Tischen, Förderbändern, Schneidebrettern, Eimern, großformatigen Schalen und Geräten erleichtern, wo es notwendig ist, in die Ecken zu greifen. Am einen Ende der Bürste befinden sich noch härtere Filamente, was das Lösen von hartnäckigem Schmutz erleichtert.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mehrzweckreinigung
Hart/Weich:
Hart
Borstenmaterial:
Polyester
Farbe:
Orange
Borstenlänge:
36mm
Produkttiefe:
70mm
Produktbreite:
200mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
Bürstentyp:
Handbürste
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, vikan lebensmittelbürsten, autowaschbürste, 1767520, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Scheuerbürsten, Vikan, 38907, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Scrubbing Brushes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 10,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,27*
€ 20,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.