Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Mopkopf, Grün, Clip, zur Verwend.mit Vikan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Mopkopf, Grün, Clip, zur Verwend.mit Vikan
Vikan Mopkopf, Grün, Clip, zur Verwend.mit Vikan
Artikel-Nr.:
     108EL-1767597
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     55002
EAN/GTIN:
     5705020550027
Suchbegriffe:
Boden-Padhalter
Stielpadhalter
Typ = Mopkopf
Farbe = Grün
Größe = 235cm
Fitting Typ = Clip
Zur Verwendung mit = Vikan

Ein ausgezeichnetes Werkzeug zur Reinigung von Wänden und Tanks. Wird oft zum Schrubben von hartnäckigen Verschmutzungen wie z .B. Gebäck, Fleisch, klebrige Glukose verwendet. Der Schwenkhals ermöglicht dem Bediener die Reinigung unter dem Gerät. Ist für die Aufnahme eines Scheuerschwamms mit unterschiedlicher Rauhigkeit ausgelegt. Der Clip-Mechanismus ist aus Edelstahl und sehr robust. Dieser Mechanismus verhindert das Herunterfallen des Kissens, wenn es schwer durch Wasser ist
Weitere Informationen:
Typ:
Mopkopf
Farbe:
Grün
Größe:
235cm
Fitting Typ:
Clip
Zur Verwendung mit:
Vikan
Weitere Suchbegriffe: 1767597, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Mopps, Moppköpfe und Kehrer, Vikan, 55002, Floor Cleaning, Mops, Mop Heads & Sweepers, Facilities Cleaning & Maintenance
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,14*
€ 23,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,63*
€ 24,75*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,578*
€ 26,179*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 26,40*
€ 56,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2977
ab € 164,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.