Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan 205mm Bürste mit Polyester-Borsten UST-Detailbürste, Weich Orange, Borsten L. 57mm Ja für Sanfte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan 205mm Bürste mit Polyester-Borsten UST-Detailbürste, Weich Orange, Borsten L. 57mm Ja für Sanfte
Artikel-Nr.:
     108EL-1767618
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5551307
EAN/GTIN:
     5705022009257
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
vikan lebensmittelbürsten
Anwendung = Sanfte Reinigungsarbeiten
Hart/Weich = Weich
Borstenmaterial = Polyester
Farbe = Orange
Borstenlänge = 57mm
Produkttiefe = 30mm
Produktbreite = 205mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
Bürstentyp = UST-Detailbürste

Die UST-Detailbürste wurde für die Detailreinigung in trockenen Umgebungen entwickelt, in denen weiche Borsten nützlich sind und Hygiene wichtig ist, z. B. wenn Allergene ein Risiko darstellen. Diese Bürste ist auch als Gebäck- oder Glasurbürste in der Lebensmittelindustrie einsetzbar und bietet alle Vorteile der anderen Ultra Safe Technology (UST)-Reinigungswerkzeuge von Vikan.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Sanfte Reinigungsarbeiten
Hart/Weich:
Weich
Borstenmaterial:
Polyester
Farbe:
Orange
Borstenlänge:
57mm
Produkttiefe:
30mm
Produktbreite:
205mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
Bürstentyp:
UST-Detailbürste
Weitere Suchbegriffe: 1767618, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Scheuerbürsten, Vikan, 5551307, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Scrubbing Brushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.