Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Schwarz PP Flaschenbürste, Ø 20mm L. 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Schwarz PP Flaschenbürste, Ø 20mm L. 500mm
Vikan Schwarz PP Flaschenbürste, Ø 20mm L. 500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1767623
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     53769
EAN/GTIN:
     5705020537691
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Durchmesser = 20mm
Länge = 500mm
Farbe = Schwarz
Borstenlänge = 9mm
Borstenmaterial = PP

Der Durchmesser von 20 mm dieses Rohrreinigers wird zur Reinigung von kleinen Rohren und sehr engen Zwischenräumen zwischen Maschinenteilen eingesetzt. Die Filamente sind an einem gedrehten Edelstahlstab befestigt, der chemikalienbeständig ist und für Robustheit sorgt. Anwendungsbeispiel Wurstfüllrohre.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20mm
Länge:
500mm
Farbe:
Schwarz
Borstenlänge:
9mm
Borstenmaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, vikan rohrbürste ø20 mm, babyflaschenbürste, flaschenbürste 50cm, 1767623, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Flaschenbürsten, Vikan, 53769, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Bottle Brushes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,09*
€ 5,41*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 5,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.