Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Blau Polyester Flaschenbürste, Ø 40mm L. 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Blau Polyester Flaschenbürste, Ø 40mm L. 510mm
Vikan Blau Polyester Flaschenbürste, Ø 40mm L. 510mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1767636
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     53783
EAN/GTIN:
     5705020537837
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Durchmesser = 40mm
Länge = 510mm
Farbe = Blau
Borstenlänge = 17mm
Borstenmaterial = Polyester

Der Durchmesser von 40 mm dieses Rohrreinigers wird zur Reinigung von kleinen Rohren und sehr engen Zwischenräumen zwischen Maschinenteilen eingesetzt. Die Filamente sind an einem gedrehten Edelstahlstab befestigt, der chemikalienbeständig ist und für Robustheit sorgt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40mm
Länge:
510mm
Farbe:
Blau
Borstenlänge:
17mm
Borstenmaterial:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, babyflaschenbürste, 1767636, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Flaschenbürsten, Vikan, 53783, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Bottle Brushes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,63*
3 Tage
11
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 8,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,03*
€ 9,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.