Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Grün Polyester Flaschenbürste, Ø 60mm L. 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Grün Polyester Flaschenbürste, Ø 60mm L. 510mm
Vikan Grün Polyester Flaschenbürste, Ø 60mm L. 510mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1767638
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     53702
EAN/GTIN:
     5705020537028
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Durchmesser = 60mm
Länge = 510mm
Farbe = Grün
Borstenlänge = 27mm
Borstenmaterial = Polyester

Dies ist der größte Durchmesser der Rohrreiniger. Wird häufig zur Reinigung von Rohren, Wasserhähnen und engen Zwischenräumen zwischen Maschinenteilen eingesetzt. Die Filamente sind an einem gedrehten Edelstahlstab befestigt, der chemikalienbeständig ist und für Robustheit sorgt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60mm
Länge:
510mm
Farbe:
Grün
Borstenlänge:
27mm
Borstenmaterial:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, vikan rohrbürste 510mm, babyflaschenbürste, vikan flaschenbürste, 1767638, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Flaschenbürsten, Vikan, 53702, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Bottle Brushes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 6,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,56*
€ 12,26*
2 Tage
28
€ 5,00*
ab € 6,70*
€ 15,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.