Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Weiß PP Flaschenbürste, Ø 10mm L. 480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Weiß PP Flaschenbürste, Ø 10mm L. 480mm
Vikan Weiß PP Flaschenbürste, Ø 10mm L. 480mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1767661
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     53755
EAN/GTIN:
     5705020053757
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Durchmesser = 10mm
Länge = 480mm
Farbe = Weiß
Borstenlänge = 3mm
Borstenmaterial = PP

Der kleinste Durchmesser der Rohrreiniger wird zur Reinigung von kleinen Rohren und sehr engen Zwischenräumen zwischen Maschinenteilen eingesetzt. Die Filamente sind an einem gedrehten Edelstahlstab befestigt, der chemikalienbeständig ist und für Robustheit sorgt. Anwendungsbeispiel Wurstfüllrohre.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10mm
Länge:
480mm
Farbe:
Weiß
Borstenlänge:
3mm
Borstenmaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, vikan rohrbürste ø10 mm, babyflaschenbürste, vikan flaschenbürste, 1767661, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Flaschenbürsten, Vikan, 53755, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Bottle Brushes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 5,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,10*
€ 10,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.