Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Blau PP Flaschenbürste, Ø 10mm L. 480mm für Flasche, Förderbänder, Rohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Blau PP Flaschenbürste, Ø 10mm L. 480mm für Flasche, Förderbänder, Rohre
Vikan Blau PP Flaschenbürste, Ø 10mm L. 480mm für Flasche, Förderbänder, Rohre
Artikel-Nr.:
     108EL-1767663
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     53753
EAN/GTIN:
     5705020537530
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Durchmesser = 10mm
Länge = 480mm
Anwendung = Flasche, Förderbänder, Rohre
Farbe = Blau
Borstenlänge = 3mm
Borstenmaterial = PP

Der kleinste Durchmesser der Rohrreiniger wird zur Reinigung von kleinen Rohren und sehr engen Zwischenräumen zwischen Maschinenteilen eingesetzt. Die Filamente sind an einem gedrehten Edelstahlstab befestigt, der chemikalienbeständig ist und für Robustheit sorgt. Anwendungsbeispiel Wurstfüllrohre.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10mm
Länge:
480mm
Anwendung:
Flasche, Förderbänder, Rohre
Farbe:
Blau
Borstenlänge:
3mm
Borstenmaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Bandförderer, Förderband, Gleitbandförderer, Gurtförderband, Gurtförderer, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, vikan rohrbürste ø10 mm, babyflaschenbürste, vikan flaschenbürste, 1767663, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Flaschenbürsten, Vikan, 53753, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Bottle Brushes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 5,33*
3 Tage
7
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 6,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,96*
€ 8,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.