Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M6, Länge 40mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768034
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971400611
EAN/GTIN:
     5059042033809
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6x40
abstandsbolzen m6
Nennlänge = 40mm
Gewindegröße = M6
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant
Gewindelänge = 10mm
Schlüsselweite = 10mm
Außendurchmesser = 10mm
Finish = Verzinkt

Stahl-Abstandsbolzen mit metrischem Gewinde intern/extern (Lieferung ohne Kontermutter). Für die Verwendung in mehrstufigen Anwendungen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
40mm
Gewindegröße:
M6
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
10mm
Schlüsselweite:
10mm
Außendurchmesser:
10mm
Finish:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 1768034, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971400611, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,50*
1
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.