Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M3, Länge 10mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant, 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768067
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971100361
EAN/GTIN:
     5059042039214
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m3x10
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 10mm
Gewindegröße = M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant
Gewindelänge = 6mm
Schlüsselweite = 6mm
Außendurchmesser = 6mm
Finish = Verzinkt
Weitere Informationen:
Nennlänge:
10mm
Gewindegröße:
M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
6mm
Schlüsselweite:
6mm
Außendurchmesser:
6mm
Finish:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 1768067, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971100361, Spacers & Standoffs, Standoffs, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,875*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,30355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 884,375*
€ 1.052,40625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 858,075*
€ 1.021,10925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 813,10*
€ 967,589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 789,50*
€ 939,505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 758,875*
€ 903,06125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.