Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Gewinde Abstandshalter: M6, Länge 60mm, Stahl, Innen/Innen, Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768085
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970600611
EAN/GTIN:
     5059042154108
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6x60
abstandsbolzen m6
Nennlänge = 60mm
Gewindegröße = M6
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant
Weitere Informationen:
Nennlänge:
60mm
Gewindegröße:
M6
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 1768085, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970600611, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,59*
1
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 2,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 318,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.