Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Bolzen
>
Abstandsbolzen
>
Artikel
Wurth Elektronik Abstandshalter: M6, Länge 25mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant, 10mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1768293
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
971250611
EAN/GTIN:
5059042081640
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6x25
abstandsbolzen m6
Nennlänge = 25mm
Gewindegröße = M6
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant
Gewindelänge = 10mm
Schlüsselweite = 10mm
Außendurchmesser = 10mm
Finish = Verzinkt
Stahl-Abstandsbolzen mit metrischem Gewinde innen/außen (Lieferung ohne Mutter). Für den Einsatz in mehrstufigen Anwendungen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
25mm
Gewindegröße:
M6
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
10mm
Schlüsselweite:
10mm
Außendurchmesser:
10mm
Finish:
Verzinkt
... >
Befestigungsmaterial
>
Abstandhalter und Distanzhülsen
>
Abstandshalter
Weitere Suchbegriffe:
abstandsbolzen
,
1768293
,
Befestigungsmaterial
,
Abstandhalter und Distanzhülsen
,
Abstandshalter
,
Wurth Elektronik
,
971250611
,
Fasteners & Fixings
,
Spacers & Standoffs
,
Standoffs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Abstandshalter: M6 x M6, Länge 25mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant M6 M6, 10mm 15mm
RS Pro
8066676
ab € 41,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen