Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Gewinde Abstandshalter: M6, Länge 60mm, Stahl, Innen/Innen, Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768297
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970600611
EAN/GTIN:
     5059042076158
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6x60
abstandsbolzen m6
Nennlänge = 60mm
Gewindegröße = M6
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant
Weitere Informationen:
Nennlänge:
60mm
Gewindegröße:
M6
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 1768297, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970600611, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.