Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Gewinde Abstandshalter: M3, Länge 17mm, Stahl, Innen/Innen, Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768309
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970170321
EAN/GTIN:
     5059042034905
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3
abstandsbolzen
Nennlänge = 17mm
Gewindegröße = M3
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant
Weitere Informationen:
Nennlänge:
17mm
Gewindegröße:
M3
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: 1768309, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970170321, Spacers & Standoffs, Standoffs, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.