Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F404 RCCB, 3P+N-polig, 40A, 30mA Typ A SMISSLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-176885
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF544310E0400 - F404A-K40/0.03,2CC
EAN/GTIN:
     7612270104321
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = RCCB
Strom = 40A
Polzahl = 3P+N
Reihe = SMISSLINE
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Auslösecharakteristik = Typ A
Serie = F404
Pausenzeit = Instant

FI-Schutzschalter, F404-K, kurzzeitverzögert. Zeitverzögerte SMISSLINE FI-Schutzschalter Mit integrierter Eingangsverdrahtung Kontaktstellungsanzeige Obere Eingangsklemmen als Einspeisung nutzbar Steckbar bei beliebiger Platzwahl Sensitiv bei Wechsel- und pulsierendem Gleichfehlerstrom Doppelstockklemmen am Ausgang
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
RCCB
Strom:
40A
Polzahl:
3P+N
Reihe:
SMISSLINE
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Auslösecharakteristik:
Typ A
Serie:
F404
Pausenzeit:
Instant
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, fi-schutzschalter abb, schutzschalter abb, schutzschalter, 176885, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, ABB, 2CCF544310E0400F404AK40003,2CC, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCCBs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 128,80*
€ 157,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,61*
€ 157,94*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,50*
€ 163,78*
Frei Haus
ab € 143,20*
€ 170,49*
Frei Haus
ab € 150,00*
€ 177,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.