Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limitor Thermosicherung +60°C 2,5 A 250V ac radial, 17.5mm x 4mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Limitor Thermosicherung +60°C 2,5 A 250V ac radial, 17.5mm x 4mm x 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1769126
Hersteller:
     Limitor
Herst.-Nr.:
     P82 60 05100
EAN/GTIN:
     5059045925620
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Temperatursicherung
Temperaturbereich = +60°C
Maximaler Strom = 2,5 A
Betriebsspannung = 250V ac
Anschlussrichtung = radial
Gehäusehöhe = 8mm
Gehäuselänge = 17.5mm
Gehäusebreite = 4mm
Drahtdurchmesser = 0.51mm
Drahtlänge = 100mm

VDE, SEV, BEAB, UL, CSA. Mehrfach verwendbar / Selbstrückstellung. Serie P82. Hohe Wärmeempfindlichkeit – muss nicht direkt in die Wicklung montiert werden Rückstellung, wenn die Temperatur unter den Betriebspunkt sinkt Imprägnierung des Gehäusewerkstoffs widerstandsfähig gegenüber Druck, Wärme und den meisten Chemikalien – zum Verkapseln geeignet Senken den Abschaltstrom bei Blindlasten auf 1,6 A
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+60°C
Maximaler Strom:
2,5 A
Betriebsspannung:
250V ac
Anschlussrichtung:
radial
Gehäusehöhe:
8mm
Gehäuselänge:
17.5mm
Gehäusebreite:
4mm
Drahtdurchmesser:
0.51mm
Drahtlänge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Thermosicherung, Übertemperatur-Sicherung, temperatursicherung limitor, temperatursicherung, temperatursicherung 250v, 1769126, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Thermosicherungen, Limitor, P826005100, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Thermal Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Limitor
CLIP C BUGEL
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.