Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Taster SPST, SMD 50 mA Tastend 0.65mm Oben, 3 x 2.6mm B. 2.6mm L. 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769500
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KMT211G HF LFS
EAN/GTIN:
     5059039049677
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
Microschalter
Mikroschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = SMD
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 0.65mm
Betätigertyp = Oben
Länge = 3mm
Breite = 2.6mm
Abmessungen = 3 x 2.6mm
Beleuchtet = Nein
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50 mA
IP Schutzart = IP 54
Schalt-Betätigungskraft = 1 N
Betriebstemperatur max. = +85°C

Der Nano-Miniatur-SMT-Schalter mit oberer Betätigung der Serie KMT2 von C&K hat die geringste Abmessung und Dicke mit einem integrierten Betätigungselement. Seine hohe Anzahl an Zyklen in einem sehr kleinen Gehäuse macht ihn zur idealen Wahl für Entwickler, die mit begrenztem Platz in Anwendungen wie Hörgeräten, Bluetooth-Headsets und MP3-Zubehör arbeiten.Kompakteste AbmessungHohe Zykluszahl im kompaktesten GehäuseGeringste Dicke mit integriertem BetätigungselementMassekontakt-OptionHalogenfreiTypische Anwendungen:Mobiltelefone / HandysHörgeräteMP3-ZubehörBluetooth-Headset
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
SMD
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerlänge:
0.65mm
Betätigertyp:
Oben
Länge:
3mm
Breite:
2.6mm
Abmessungen:
3 x 2.6mm
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50 mA
IP Schutzart:
IP 54
Schalt-Betätigungskraft:
1 N
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, Miniaturtaster, miniaturtaster c& k, hf-relais, mikroschalter ip 54, 1769500, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, C & K, KMT211GHFLFS, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,31831*
€ 0,40784*
2 Tage
3175
10
€ 14,99*
ab € 0,328*
€ 0,602*
5
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,40784*
€ 0,48533
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,39831*
€ 0,47399
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31831*
€ 0,37879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.631,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.