| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1770147 Herst.-Nr.: 1770147 EAN/GTIN: 5059045043959 |
| |
|
| | |
| Anwendung = Ziehen
RS Pro Rohr-ZugmagnetDer RS Pro Pull-Action-Rohrmagnet funktioniert mit 12 V Versorgungsspannung. Er verfügt über Anschlusslitzen.Eigenschaften und Vorteile• 10 %, 25 %, 50 %, 100 % Arbeitszyklus • Geschlossene Leistung von 100 W • korrosionsbeständige beschichtete TeileAnwendungen• Kartenlesegeräte • Trommelreibungsbremsen • Stiftplotter • Pumpen Weitere Informationen: | | Anwendung: | Ziehen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektromagnet ziehend, 1770147, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, RS PRO, ST2554A6P2, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids |
| | |
| |