Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax FMHT10367-0 Sicherheitsmesser, Allzweck, Gerade Einziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Stanley FatMax FMHT10367-0 Sicherheitsmesser, Allzweck, Gerade Einziehbar
Stanley FatMax FMHT10367-0 Sicherheitsmesser, Allzweck, Gerade Einziehbar
Stanley FatMax FMHT10367-0 Sicherheitsmesser, Allzweck, Gerade Einziehbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1771384
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT10367-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Messer Typ = Allzweck
Klingentyp = Gerade
Einziehbar = Ja
Anzahl Klingensegmente = 4
Anzahl mitgelieferte Klingen = 4

Stanley FatMax Sicherheitsmesser mit einziehbarer Klinge Das Premium Auto-Retract Tri-Slide-Sicherheitsmesser besitzt eine druckempfindliche Klinge, die sich automatisch zurückzieht, sobald sie von der Schneidfläche entfernt wird. Neben der Trageschlaufe bietet dies zusätzliche Sicherheit für stark frequentierte Umgebungen. Mit drei Messertiefeneinstellungen zur Begrenzung der Klingenfreilegung und einer Klingensperre zur Vermeidung versehentlicher Klingenfreilegung ist dies eine hervorragende Schneidlösung für Wellpappe, Klebeband und mehr. Seine übergroße, konturierte Dreischiebetaste kann aus drei Positionen (oben, links und rechts) eingerastet werden. Es verfügt außerdem über ein Metallgehäuse für lange Lebensdauer und Langlebigkeit, ohne das geringe Gewicht zu beeinträchtigen, um die Ermüdung des Benutzers zu verringern. Ergonomischer, rutschfester und gerippter Zweikomponentengriff für Langlebigkeit, ein geformter und konturierter Griff sorgt außerdem für Komfort und Kontrolle. Eigenschaften und Vorteile:• Druckempfindliche Klinge zieht sich automatisch ein, sobald sie von der Schneidfläche entfernt wird • Drei Klingentiefeneinstellungen begrenzen die Klingenbelastung und helfen beim Schutz des Inhalts • Klingenverriegelung verhindert versehentliches Einstecken des Schneiders und sorgt so für Sicherheit • Metallgehäuse mit ergonomischem, rutschfestem Griff • Schneller, werkzeugloser Klingenwechsel • Für Standard-Cutterklingen mit runder Spitze geeignet • Integrierte Klingenaufbewahrung im Griff
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Allzweck
Klingentyp:
Gerade
Einziehbar:
Ja
Anzahl Klingensegmente:
4
Anzahl mitgelieferte Klingen:
4
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universalmesserklingen, sicherheits teppichmesser stanley, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, 1771384, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Stanley FatMax, FMHT103670, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Safety Knives
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,46*
€ 18,12*
€ 5,90*
ab € 13,20*
€ 19,60*
€ 4,00*
ab € 13,83*
€ 19,78*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 14,62*
€ 20,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,72*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.