Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C044442 Herst.-Nr.: FMHT10367-0 EAN/GTIN: 3253560103675 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT10367-0 FATMAX Met. Sicherheitsmesser, Schieber Features: Sehr hohe Sicherheit für Mensch und Ware: vollautomatischer Klingeneinzug, sobald der Materialkontakt nicht länger besteht oder der Schieber nicht mehr betätigt wird Extragroßer Schieber mit verbesserter Ergonomie für Links- und Rechtshänder. Kann von links, oben oder rechts betätigt werden (3-Seiten). Der gummierte Komfortgriff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden. Ideal für die herausfordernde Arbeitsumgebung dank der robusten und langlebigen Metall-Konstruktion. Verfügt über eine 3-stufige Schnitttiefe und kann so in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel. Komfortabler Stauraum für Ersatzklingen im Handgriff. Sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung. Ideal für das Schneiden aller Verpackungsmaterialien, Kartonagen, Plastik. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universalmesserklingen, sicherheits teppichmesser stanley, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, STANLEY, abbrechmesser, abbrechklingenmesser, Stanleymesser |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,46* | € 18,12* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,20* | € 19,60* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,83* | € 19,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,62* | € 20,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,72* | € 21,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|