Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AT89LP 8051 8bit SMD 2 KB SOIC 20-Pin 20MHz 256 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771484
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89LP4052-20SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = AT89LP
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = 8051
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Höhe = 2.35mm

Leistungsstarker CMOS-8-Bit-Mikrocontroller mit niedrigem Stromverbrauch und 4-KB-ISP-Flash-Speicher. Das Gerät verwendet die nichtflüchtige Microchip-Speicher-Technologie mit hoher Dichte und ist kompatibel mit dem Industriestandard MCS??51 Befehlssatz. Ein erweiterter CPU-Kern kann bei jedem Taktzyklus ein einzelnes Byte aus dem Speicher holen und hat einen Durchsatz von 20 MIPS. Der neue CPU-Kern läuft mit deutlich geringerer Geschwindigkeit, was die Leistungsaufnahme deutlich reduziert.
Weitere Informationen:
Familie:
AT89LP
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
8051
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Höhe:
2.35mm
Weitere Suchbegriffe: 1771484, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AT89LP405220SU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
37
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,47*
1
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 4,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 37 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 37 Stück
Mindestbestellmenge: 37 Stück ( entspricht € 91,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.