Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny44V AVR 8bit SMD 4 KB SOIC 14-Pin 10MHz 256 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771521
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY44V-10SSU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATtiny44V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 4 KB
Grenzfrequenz = 10MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der I2C-Kanäle = 1
Anzahl der PCI Kanäle = 0mm

Der leistungsstarke, stromsparende picoPower 8-Bit-AVR-RISC-basierte Mikrocontroller von Microchip kombiniert einen 4 KB ISP-Flash-Speicher, 256 Byte EEPROM, 256B SRAM, 12 Universal-E/A-Leitungen, 32 Universal-Arbeitsregister, einen 8-Bit-Zeitgeber/Zähler mit zwei PWM-Kanälen, einen 16-Bit-Zeitgeber/Zähler mit zwei PWM-Kanälen, interne und externe Interrupts, einen 8-Kanal 10-Bit-A/D-Wandler, programmierbare Verstärkungsstufen (1 x, 20 x) für 12 Differenzial-ADC-Kanal-Paare, einen programmierbaren Watchdog-Zeitgeber mit internem Oszillator, einen intern kalibrierten Oszillator und drei per Software wählbare Stromsparmodi. Durch die Ausführung umfangreicher Anweisungen in einem einzigen Taktzyklus erreicht das Gerät Durchsätze, die nahezu bei 1 MIPS pro MHz liegen, sodass ein Ausgleich der Leistungsaufnahme und der Verarbeitungsgeschwindigkeit stattfindet.
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny44V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
4 KB
Grenzfrequenz:
10MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der I2C-Kanäle:
1
Anzahl der PCI Kanäle:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 1771521, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY44V10SSU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
57
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,26*
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 3,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 114 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Mindestbestellmenge: 57 Stück ( entspricht € 128,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.