Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XB6 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 240 V ac, 250V dc, 2 Schließer / 2 Öffner, Rot Ø 22mm, x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-177276
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6AS9349B
EAN/GTIN:
     3389110071535
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 2 Schließer / 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Schlüsselentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = Harmony XB6
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Nennspannung = 240 V ac, 250V dc
Tiefe = 41.5mm
Better World-Produkt = Ja
Kontakt-Anzahl und -Position = TPST

IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1 usw. Schneider Electric / Serie Harmony XB6 / Not-Aus-Taster. Der Serie Harmony XB6 von Schneider Electric bietet Ihnen die vollständige Robustheit und Zuverlässigkeit in einem Not-Aus-Schalter und gibt Ihnen damit die garantierte Kontrolle über jedes Notfallereignis. Die Serie XB6 besteht aus robustem Kunststoff, ist leicht zu warten und ist ein wesentlicher Teil Ihres Arsenals, um zu gewährleisten, dass Sicherheit von höchster Bedeutung in Ihrer Arbeitsumgebung ist. Eigenschaften und Vorteile. Auffälliges rundes Drucktaster-Betätigungselement, auf Ihrer Tafelmontage leicht für Benutzer zu unterscheiden, die das System automatisch stoppen möchten. Kompakte Bauweise mit einem Montagedurchmesser von 16 mm, mit Abmessungen 30 x 30 x 97 mm (H x B x T). 1 Schließer + 2 Öffnerkontakte Einfach zurücksetzbar mit Schlüsselfreigabe, kann aus jeder Position betrieben werden. Mechanische Haltbarkeit von 100000 Zyklen, mit einer elektrischen Standfestigkeit derselben Menge. Umgebungslufttemperatur für Betrieb: –25 °C bis 70 °C Schutzarten: Schutzart IP65 ( ;quot;staubdicht ;quot; und gegen Wasser aus verschiedenen Richtungen geschützt). Schutzart NEMA gemäß CSA- und UL-Normen. Kurzschlussschutz durch eine 6-A-Patronensicherung, Typ gG. Anwendungen. Bedientafeln (lokal oder remote) Fabriken, automatisierte Linien Medizinische Instrumente, Laboratorien
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
2 Schließer / 2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Schlüsselentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
Harmony XB6
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Nennspannung:
240 V ac, 250V dc
Tiefe:
41.5mm
Better World-Produkt:
Ja
Kontakt-Anzahl und -Position:
TPST
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, Schlüsseltaster, drucktaster 2s2ö, schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, 177276, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Schneider Electric, XB6AS9349B, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,57*
€ 26,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,49*
€ 26,82*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,50*
€ 27,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,69*
€ 29,18*
€ 3,90*
ab € 22,03*
€ 30,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.