Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SC-75, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772923
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5365-3.3YC5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungmA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,3 %
Genauigkeit = ±3%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-75µA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2.25 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm
Länge = 2.25mm

Der MIC5365/6 ist ein fortschrittlicher Universal-Linearregler, der eine hohe Stromversorgungsspannungsunterdrückung (PSRR) in einem extrem kleinen Gehäuse von 1 x 1 mm bietet.Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 5,5 V Garantierter Ausgangsstrom: 150 mA Stabil mit Keramik-Ausgangskondensatoren Geringe Dropout-Spannung: 180 mV bei 150 mA Ausgezeichnetes Last/Leitungs-Einschwingverhalten Niedriger Ruhestrom: 32 μA Hohe PSRR: 70 dB Ausgangsentladungsschaltkreis (MIC5366) Hohe Ausgangsgenauigkeit: Ausgangsgenauigkeit ±2 % Thermische Abschaltung und Strombegrenzungsschutz
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungmA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,3 %
Genauigkeit:
±3%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-75µA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2.25 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Länge:
2.25mm
Weitere Suchbegriffe: 1772923, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MIC536533YC5TR, Power Management ICs, Voltage Regulators, Semiconductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,143*
1
€ 5,95*
ab € 0,1479*
€ 0,2359*
1
€ 6,90*
ab € 0,145*
€ 0,284*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,149*
€ 0,319*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 429,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.