Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC5365-3.3YC5-TR LDO, FIXED, 3.3V, 0.15A, SC-70-5, Output


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2630663
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5365-3.3YC5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Produktpalette: 3.3V 150mA LDO Voltage Regulators
  • Polarität: Positive Output
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Ausgang: Fixed
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,113*
    € 0,144*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,1459*
    € 0,2349*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,144*
    € 0,283*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,147*
    € 0,317*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.