Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Programmierbare Logik Atmel 64 Makrozellen 64 I/O EEPROM ISP, 7.5ns TQFP 100-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773432
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF1504AS-10AU100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
EEPROM
EEPROM-Speicher
Familie = Atmel
Anzahl der Makro-Zellen = 64
Anzahl der User I/Os = 64
Speicher-Typ = EEPROM
Anzahl der Logik-Elemente = 10
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Signalverzögerungszeit = 7.5ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 14.1 x 14.1 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 14.1mm
Reprogrammierbarkeit-Support = Ja
Weitere Informationen:
Familie:
Atmel
Anzahl der Makro-Zellen:
64
Anzahl der User I/Os:
64
Speicher-Typ:
EEPROM
Anzahl der Logik-Elemente:
10
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Signalverzögerungszeit:
7.5ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
14.1 x 14.1 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
14.1mm
Reprogrammierbarkeit-Support:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, eeprom, 1773432, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Microchip, ATF1504AS10AU100, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,43*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,30*
€ 8,37*
1
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 9,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 578,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.