Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; TQFP100; Anzahl der Makrozellen: 64; I/O: 68; 125MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; TQFP100; Anzahl der Makrozellen: 64; I/O: 68; 125MHz
IC: CPLD; SMD; TQFP100; Anzahl der Makrozellen: 64; I/O: 68; 125MHz
Artikel-Nr.:
     2805-ATF1504AS-10AU100
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF1504AS-10AU100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
EEPROM
EEPROM-Speicher
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Frequenz: 125MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Gatterlaufzeit: 10ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 68
Anzahl der Makrozellen: 64
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, eeprom
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,43*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,30*
€ 8,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 9,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.