Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 16 KB TQFP 64-Pin 8MHz 1 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773634
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA169PV-8AU
EAN/GTIN:
     5059045531784
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 8MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Höhe = 1.05mm

Der Low-Power-CMOS 8-Bit-Mikrocontroller, basierend auf der AVR Enhanced RISC-Architektur, bietet 16 KB selbstprogrammierenden Flash-Programmspeicher, 1 KB SRAM, 512 Byte EEPROM, einen 8-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler und eine JTAG-Schnittstelle für On-Chip-Debugging.Atmel®-AVR®-8-Bit-Mikrocontroller mit hoher Leistung, niedrige LeistungsaufnahmeErweiterte RISC-Architektur130 leistungsstarke Befehle – bei den meisten eine einfache Taktzyklusausführung32 x 8 Allzweck-ArbeitsregisterVollständig statischer BetriebBis zu 16 MIPS Durchsatz bei 16 MhzOn-Chip-2-Zyklus-MultipliziererNichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Lebensdauer16 KB selbstprogrammierbarer In-System-Flash-Programmspeicher512 Bytes EEPROM1 KB interner SRAMSchreib-/Löschzyklen: 10000 Flash/100000 EEPROMDatenspeicherung: 20 Jahre bei 85 °C / 100 Jahre bei 25 °COptionaler Boot-Code-Abschnitt mit unabhängigen Lock-BitsSysteminterne Programmierung über On-Chip-Boot-ProgrammEchtes Read-While-Write-VerfahrenProgrammiersperre für Softwaresicherheit
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
8MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: 1773634, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA169PV8AU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.