Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 32 KB VQFN 32-Pin 20MHz 2 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773693
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA328PB-MU
EAN/GTIN:
     5059045515432
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = VQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 2 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0

Microchip Technology MikrocontrollerDer Typ Microchip Technology ATMEGA Familie, VQFN-Gehäuse, SMD, 32-poliger AVR RISC-basierter Prozessor mit einem 8-Bit-Mikrocontroller mit Pico-Stromversorgungstechnologie. Er hat eine maximale Nennspannung von 5,5 V. Dieser Mikrocontroller arbeitet mit einer maximalen Geschwindigkeit von 20 MHz und verfügt über 32 KB ISP-Flash-Programmspeicher, 2 KB internen SRAM und 1 KB EEPROM. Er verfügt über 27 programmierbare Universal-E/A-Leitungen. Er verfügt über einen 8-Kanal-10-Bit-ADC im TQFP- und QFN/MLF-Gehäuse, einen programmierbaren Watchdog-Zeitgeber mit einem internen Oszillator und fünf per Software auswählbare Energiesparmodi. Durch die Ausführung leistungsfähiger Anweisungen in einem einzigen Taktzyklus erreicht das Gerät Durchsätze, die nahezu 1 MIPS pro MHz erreichen und so den Stromverbrauch und die Verarbeitungsgeschwindigkeit ausgleichen.Eigenschaften und Vorteile• 10 PWM-Kanäle • 131 leistungsfähige Befehle - Die meisten Einzeltakte werden ausgeführt • Universalregister 32x8 • Externe und interne Interrupt-Quellen • Vollständiger statischer Betrieb • On-Chip 2-Zyklus-Multiplikator • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 105 °C. • Peripheral Touch Controller (PTC) • Reset beim Einschalten und programmierbare Erkennung von Spannungsabfällen • Sechs Schlafmodi - Leerlauf, ADC-Rauschunterdrückung, Stromsparen, Ausschalten, Standby und erweiterter Standby • Drei 16-Bit-Timer/Zähler mit separatem Vorskalierer, Vergleichsmodus und Erfassungsmodus • Zwei 8-Bit-Timer/Zähler mit separatem Vorskalierer und Vergleichsmodus • Zwei USART mit fraktionalem Baudratengenerator, automatischer Baud-Erkennung und Start-of-Frame-Erkennung • Zweidraht-UART-serieller Kommunikationsmodus für allgemeine Anwendungen • Schreib-/Löschzyklen - 10.000 Flash/100000 EEPROMAnwendungen• Eingebettete Systeme • LCD-Monitore und Fernseher • Mobile PC-Dockingstation • PC-Hauptplatinen • Drucker und Scanner
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
VQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
2 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0
Weitere Suchbegriffe: 1773693, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA328PBMU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.