Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny85 AVR 8bit SMD 8 KB VQFN 8-Pin 20MHz 512 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773880
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY85-20MU
EAN/GTIN:
     5059045529781
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATtiny85
Gehäusegröße = VQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 512 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

Microchip Technology MikrocontrollerDer Microchip Technology ATTINY1616-Familie Typ, QFN-Gehäuse, 8-poliger SMD- und AVR RISC-basierter 8-Bit-Mikrocontroller. Er hat eine Nennspannung von 5,5 V. Dieser Mikrocontroller arbeitet mit einer maximalen Geschwindigkeit von 20 MHz und verfügt über 8 KB ISP-Flash-Programmspeicher, 521 Byte internen SRAM und 512 Byte EEPROM. Durch die Ausführung leistungsfähiger Anweisungen in einem einzigen Taktzyklus werden Durchsätze erreicht, die nahezu 1 MIPS pro MHz erreichen, sodass das System den Stromverbrauch im Vergleich zur Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann.Eigenschaften und Vorteile• 4-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler • 5 PWM-Kanäle • 6 programmierbare E/A-Leitungen • Debugging-Draht für integriertes Debugging • Vollständiger statischer Betrieb • On-Chip 2-Zyklus-Multiplikator • Ein 8-Bit-Hochgeschwindigkeitstimer/-zähler mit separatem Vorskalierer • Ein 8-Bit-Timer/Zähler mit Vorskalierer und zwei PWM-Kanälen • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Reset beim Einschalten und programmierbare Erkennung von Spannungsabfällen • Drei Abschaltmodi - niedriger Stromverbrauch im Leerlauf, ADC-Rauschunterdrückung und Abschaltmodi • Fenster-Watchdog-Zeitgeber (WDT) mit separatem On-Chip-Oszillator • Schreib-/Löschzyklen - 10.000 Flash/100000 EEPROMAnwendungen• Unterhaltungselektronik • Heimautomatisierung • Industrie
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny85
Gehäusegröße:
VQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
512 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 1773880, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY8520MU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.