Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Debugger, Programmiergerät Development Kit MPLAB Snap In-Circuit Debugger/Programmer Kit für Intel Pentium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Debugger, Programmiergerät Development Kit MPLAB Snap In-Circuit Debugger/Programmer Kit für Intel Pentium
Artikel-Nr.:
     108EL-1774116
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PG164100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Programmiergerät
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Kit-Klassifizierung = Development Kit

MPLAB Snap Debugger von Microchip TechnologyDas MPLAB Snap Debugger-Programmiergerät Microchip Technology ist ein leistungsfähiges 32-Bit-300-MHz-SAM E70 Arm ® Cortex ®-M7-basiertes MCU für schnellere Debug-Iterationen. Dieses MPLAB-Programmiergerät unterstützt 4-adriges JTAG und serielles Kabeldebuggen mit Streaming-Datengateway. Es ist auch abwärtskompatibel für Demoplatinen, Stiftleisten und Zielsysteme mit 2-adrigem JTAG und ICSP.Eigenschaften und Vorteile:• Erschwinglich • Ein 8-poliger SIL-Programmierungssteckverbinder und die Möglichkeit zur Verwendung verschiedener Schnittstellen • Anschluss an den Computer über ein Hochgeschwindigkeits-USB-2.0-Kabel (480) • Schnelles und einfaches Debugging und Programmieren • Programmieren von Geräten mit MPLAB X IDE oder MPLAB IPE • Unterstützung von Zielversorgungsspannungsbereichen zwischen 1,2 V und 5,5 V.Anwendungen:• Elektronikindustrie • Eingebettete ProgrammierungZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 • CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Development Kit
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1774116, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Debugger und In-Circuit-Emulatoren, Microchip, PG164100, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Debuggers & In-Circuit Emulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,42*
€ 54,50*
€ 6,90*
ab € 42,68*
€ 56,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.