Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JHM20 DC/DC-Wandler 20W 48 V dc IN, ±15V dc OUT / ±665mA Durchsteckmontage 4kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1774619
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JHM2048D15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 36 → 75 V dc
Nennleistung = 20W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = ±665mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±13.5 V dc, ±16.5V dc
Gehäuse = 2 x 1 Zoll
Isolationsspannung = 4kV dc
Breite = 25.4mm
Serie = JHM20
Lastausregelung = ±2%
Temperatur min. = -40°C

XP Power Isolierter DC/DCDer XP Power ist ein isolierter 2-W-DC/DC-Wandler, der zur ISM02-Serie gehört. Dieser Konverter ist Durchgangsbohrungen montiert. Der Eingangsspannungsbereich reicht von 36 V bis 75 V und die Ausgangsspannung beträgt ±3,3 V dc. Dieser Konverter hat ein ultrakompaktes SMD-Gehäuse. Es verfügt über eine elektrische Barriere zwischen Eingang und Ausgang zur Verbesserung der Sicherheit.Eigenschaften und Vorteile• Einfach- und Zweifachausgang • verstärkte Isolierung mit 4014 V ac • 2 x MOPP bei 250 V ac Betriebsspannung • 2,5 μA Patientenleckstrom • Kompakte Abmessungen von 1 x 2 Zoll • Wirkungsgrad bis zu 88 % • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 105 °C. • Maximale kapazitive Last ±660 μF • 3 Jahre GarantieAnwendungen• Telekommunikationsgeräte • Industrielle Geräte • UnterhaltungselektronikZertifizierungen• UL-Zulassung • CB-Zertifikat
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
36 → 75 V dc
Nennleistung:
20W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
±665mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±13.5 V dc, ±16.5V dc
Gehäuse:
2 x 1 Zoll
Isolationsspannung:
4kV dc
Breite:
25.4mm
Serie:
JHM20
Lastausregelung:
±2%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1774619, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JHM2048D15, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 6,90*
ab € 53,29*
€ 64,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 51,94*
€ 76,85*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 50,45*
€ 78,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.