Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIZnet Inc Ethernet-Transceiver 100Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775523
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     WIZ108SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Interface = Transceiver-IC
Datenumfang = 100Mbit/s
Unterstützter Standard = IEEE 802.3
Montage-Typ = Schraubmontage

WIZ108SR RS422/RS485-auf-Ethernet-Modul. Kompaktes RS-422 / RS-485 auf Ethernet Schnelle und einfache Internetverbindung für serielle Geräte Unterstützt kundenspezifische Firmware-Anpassung Garantiert stabile und zuverlässige Datenübertragung durch Verwendung der W7100 One-Chip-Lösung Einschließlich benutzerfreundlichen Konfigurationsprogramms Unterstützt Benutzerkennwort für mehr Sicherheit Unterstützt serielle Befehle für serielle Konfiguration 10/100 Mbit/s Ethernet und bis zu 230 kBit/s RS-422 / RS-485 Schnittstelle Unterstützt IP-Konfiguration – Statisch, DHCP Unterstützt DNS (Domain Name System) Kompakte Bauweise: 48 x 30 x 18 mm
Weitere Informationen:
Interface:
Transceiver-IC
Datenumfang:
100Mbit/s
Unterstützter Standard:
IEEE 802.3
Montage-Typ:
Schraubmontage
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, ethernet modul, 1775523, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, WIZnet Inc, WIZ108SR, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
36
Frei Haus
ab € 20,30*
€ 24,48*
1
€ 6,90*
ab € 18,67*
€ 28,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 881,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.