Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Ethernet; 3,3VDC; ARP,ICMP,IGMP,IPv4,MAC,TCP,UDP; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Ethernet; 3,3VDC; ARP,ICMP,IGMP,IPv4,MAC,TCP,UDP; 2,54mm
Modul: Ethernet; 3,3VDC; ARP,ICMP,IGMP,IPv4,MAC,TCP,UDP; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-WIZ108SR
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     WIZ108SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Hersteller: WIZNET
Steckverbinder-Art: RJ45;Stiftleiste
Betriebstemperatur: 0...70°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: RS485;RS422
Kontaktraster: 2,54mm
Kommunikationsmodul-Typ: Ethernet
Kommunikationsprotokoll: ARP;ICMP;UDP;TCP;IGMP;MAC;IPv4
Anschlussgeräte: W7100
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 23,82*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 18,35*
€ 27,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.