Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Differenz Gauge Pressure Sensor 0psi bis 1psi, Wheatstone-Brücke 0→ 18 mV, für Pneumatikflüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Differenz Gauge Pressure Sensor 0psi bis 1psi, Wheatstone-Brücke 0→ 18 mV, für Pneumatikflüssigkeit
Artikel-Nr.:
     108EL-1775943
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SCX01DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 1psi
Genauigkeit = ±1 %
Ausgangstyp = Wheatstone-Brücke
Medium = Pneumatikflüssigkeit
Anschluss = Lötanschluss
Reaktionszeit = 100 μs
Versorgungsspannung = 20 V dc
Gehäusematerial = Kunststoff
Betriebstemperatur max. = +85°C

Sensym – Serie SCX. Kostengünstige Lösung für Hochdruckanwendungen, bei denen eine hohe Genauigkeit über einen großen Temperaturbereich hinweg erforderlich ist Speziell entwickelte, intern kalibrierte und temperaturkompensierte Sensoren für eine genaue und stabile Ausgabe im Temperaturbereich von 0–70 °C Nullpunkt und Spanne kalibriert Hohe Impedanz bei Kleinleistungsanwendungen Für den Einsatz mit nicht korrosiven, nichtionischen Flüssigkeiten bestimmt, z. B. Luft und andere trockene Gase usw.
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
1psi
Genauigkeit:
±1 %
Ausgangstyp:
Wheatstone-Brücke
Medium:
Pneumatikflüssigkeit
Anschluss:
Lötanschluss
Reaktionszeit:
100 μs
Versorgungsspannung:
20 V dc
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor 1psi, 1775943, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Honeywell, SCX01DN, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,95*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 327,55*
€ 389,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 320,77*
€ 381,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.