Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ankerbolzen M8, Ø 6mm x 55mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ankerbolzen M8, Ø 6mm x 55mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1776881
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1776881
EAN/GTIN:
     5059045044482
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8
Gewindegröße = M8
Typ = Ankerbolzen
Länge = 55mm
Befestigungslochdurchmesser = 6mm

Die Ankerbolzen-Steckschraube ist ein selbstschneidender Anker zur Verwendung in einer Vielzahl von Grundmaterialien. Die Hinterschnittbewegung sorgt für eine formschlüssige Verankerung ohne Spreizkräfte. Die Auswahl von M8 und M10 bietet Optionen für den Durchmesser der zu verwendenden Gewindestange.Hinterschneidende Wirkung Schnelle und sichere Installation Ohne Spreizkräfte Hochleistung
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Typ:
Ankerbolzen
Länge:
55mm
Befestigungslochdurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, 1776881, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJJAB0608SOCM08, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,39*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 1,2478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 82,42*
€ 98,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 81,46*
€ 96,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 78,51*
€ 93,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 74,27*
€ 88,38
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 62,39*
€ 74,24
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.