Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner LWL-Sensor M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1778717
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     PBT16U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Faseroptiktyp = Kunststoff
Anschlusstyp = M3
Gehäusematerial = Polyethylen
Länge = 2.011m
Betriebstemperatur max. = +70°C

Kunststofffaser, diffus reflektierendKerndurchmesser: 0,25 mmFaserlänge 2 mGewindeFreier Schnitt
Weitere Informationen:
Faseroptiktyp:
Kunststoff
Anschlusstyp:
M3
Gehäusematerial:
Polyethylen
Länge:
2.011m
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 1778717, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Banner, PBT16U, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.